Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x10 modules Mosaic - profondeur 50mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type autre
  • Type de pose autre

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x10 modules profondeur 50mm pour Mosaic - livrée avec 4 cloisons de séparation amovibles

 
 

Détails du produit

Boîte Batibox multimatériaux grand format 2x5 postes ou 2x10 modules profondeur 50mm
Pour Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Céliane (portier vidéo, ...)
Livrée avec 4 cloisons de séparation amovibles courant fort et de courant faible
Dimensions : 284x142mm

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

finition du couvercle

sans

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

20...25 mm

Etanche

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

section de conducteur max.

0 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

10

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser ou à griffe

nombre d'entrées

22

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

296 mm

profondeur intérieure

50 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

rectangulaire

Sans halogène

Non

Modèle type

autre

Largeur

154 mm

Couleur

orange

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Batibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.