Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîtier Batibox multimédia 1x5 modules 142x142mm pour installation d'un téléviseur écran plan au mur sans cordon visible - livré avec 2 supports 5 modules pour montage de fonctions Mosaic courants forts ou faibles - couvercle extra-plat
Boîtiers Batibox multimédia- Boîtiers d'encastrement multimatériaux permettant le raccordement d'écrans LCD ou plasma installé en mural- Livrés avec 2 supports 5 modules pour programme- Mosaic permettant le montage en affleurant de fonctions courants forts/faibles (ex : 2P+T, prises TV, prises HDMI, RCA)- Livrés sans mécanismes- Peuvent être installés par anticipation pour réserver l'emplacement futur d'un écran- Couvercle extra-plat avec passage sécable pour sortie de câbles- Equipés d'une protection de chantier- Espace de rangement dédié aux cordons- Livrés avec barrette de maintien pour cordons- Conviennent pour mur plein ou creux. Prof. : 50 mm - Capacité maxi : 1 x 5 modules- Dimensions : 142 x 142 mm
Livrés sans mécanismes - Peuvent être installés par anticipation pour réserver l'emplacement futur d'un écran - Couvercle extra-plat avec passage sécable pour sortie de câbles
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle transparent
tubulure
nombre de pôles de la borne
borne, position fixe
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
Etanche
avec vis
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
fixation des appareils
nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
profondeur intérieure
Type de construction
garnissage
Traitement de surface
Forme
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme