- Diamètre 86 mm
- Profondeur 40 mm
- 3 entrées de gaines 20/25 mm + 1 entrée 25/32 mm
- Fond de boîte à pan coupé pour les entrées 20/25 et à bord droit pour l'entrée 25/32
- Tenue au fil incandescent: 850°C
- Livraison en carton de 25 pièces.
Boite BBC
La gamme de de boites de cloison sèches BBC Eaton Capri est entièrement conçue et fabriquée en France, composée de deux gammes de produits étanches : les boîtes d'encastrement Capritherm+ et la boîte pavillonnaire Pavitherm pour combles et faux plafonds.
Grâce aux innovations apportées, la gamme Capritherm+ devient multi-matériaux : les boîtes peuvent désormais se fixer à un mur en plaques de plâtre, en béton, en brique ou en ciment, en conservant une excellente rigidité. Les produits Capritherm+ sont conformes aux réglementations thermiques RT 2012 et RT 2020.
Deux brevets ont été déposés pour cette nouvelle gamme afin de protéger les innovations qui simplifient la pose de vos appareils.
Bâtiment Basse Consommation
Nos boîtes Capritherm+ et Pavitherm sont parfaitement adaptées aux logements basse consommation : grâce à leur excellente étanchéité, elles permettent de limiter les fuites d'air et contribuent ainsi à l'amélioration des performances thermiques des logements.
Volume
L'espace utile intérieur des boîtes Capritherm+ est l'un des plus grand du marché. Le confort de câblage pour l'utilisateur en est ainsi maximisé. Il peut également connecter un plus grand nombre d'appareils électriques.
Résistance
Grâce au renforcement de sa structure et à son nouveau chemin de pattes, la résistance des boîtes Capritherm+ est améliorée. Elles peuvent également être installées sur de multiples matériaux : plaque de plâtre, béton, béton cellulaire, briques creuses, carreaux de plâtre.
Facilité d'installation
Grâce à la mise en place de 3 puits de vissage et d'un double filetage, les boîtes Capritherm+ se positionnent facilement et sont vissées 2 fois plus rapidement que l'ancienne gamme. L'augmentation du diamètre des collerettes améliore nettement la stabilité des boîtes sur le mur.
Capritherm