Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Biz'ReplaK (x 28). Cale métallique pour réparer les plaques de plâtres. Permet de reboucher les trous de toutes épaisseurs et de toutes natures dans les plaques de plâtre posées en plafond ou au mur.
Pack de 28 cales de réparation Biz'Replak, spécialement conçues pour les plaques de plâtre. Ces cales vous permettent de reboucher les trous de toutes épaisseurs et de toutes natures de plaques de plâtre posées en plafond ou au mur. Elles sont fabriquées en acier galvanisé, garantissant une durabilité et une résistance optimales.
Avec une épaisseur de 0.75 mm, ces cales de réparation sont polyvalentes et s'adaptent à tous types de plaques de plâtre, quelles que soient leur épaisseur et leur forme de découpe. Elles sont idéales pour les réparations de trous circulaires, carrés, rectangulaires ou autres.
Pour les réparations de trous circulaires, nous recommandons l'utilisation de 2 cales à 180° pour les trous de 20 à 67 mm, et de 4 cales à 90° pour les trous de 68 à 200 mm. Pour les réparations de trous carrés, rectangulaires ou autres, nous recommandons l'utilisation de 4 cales pour les réparations jusqu'à 300 cm², et de 6 à 8 cales pour les réparations jusqu'à 0.1 m².
Avec ce pack de 28 cales de réparation Biz'Replak, vous disposez de tout le nécessaire pour effectuer des réparations précises et durables sur vos plaques de plâtre. Que vous soyez un professionnel du bâtiment ou un bricoleur passionné, ces cales vous offrent une solution pratique et efficace.
Les cales de réparation pour plaques de plâtre Biz'Replak sont très pratiques sur tous les chantiers et font gagner du temps aux professionnels.
pour voir vos prix et les stocks
Matériau
Longueur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane