Colle pour boîtes Batibox multimatériaux 290ml

Main media
ICON

Colle pour fixer les boîtes d'encastrement multimatériaux Batibox ainsi que les moulures et plinthes - 290ml permettant de fixer environ 5 boîtes 1 poste

 
 

Détails du produit

Colle 290ml
Fixation possible sur tous types de supports
Permet de fixer environ 5 boîtes 1 poste
Sans double encollage, sans solvant et non inflammable

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colle

prêt à l'emploi

Oui

avec pinceau

Non

contenu

290 ml

emballage

cartouche

application

autre

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

35061000

Gamme

Batibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.