Couvercle universel Batibox pour boîte Batibox 2 postes 155x85mm - permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante
Couvercle pour boîtes Batibox 2 postes
Dimensions : 155x85mm
Entraxe de fixation 71mmAccessoire pour boîtes maçonnerie
Couvercle universel
Pour transformer les boîtes appareillage en boîtes de dérivation ou pour obturer une boîte existante
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
avec vis
Type de fixation
Matériau
plombable
Longueur
forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme