Lot de 10 boîtes à encastrer 1 poste Eco Batibox - profondeur 40mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose mur creux

Lot de 10 boites d'encastrement Eco Batibox pour isolation renforcée pour cloisons sèches D=67mm 1 poste profondeur 40mm pour fixation d'appareils à vis ou à griffes - compatible RT 2012 et adaptée au maisons BBC

 
 

Détails du produit

Boite d'encastrement
Adaptée pour cloisons sèches
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

finition du couvercle

sans

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

tubulure

sans

équipé d'une couronne rotative

Non

borne, position fixe

Non

application spéciale

sans

pour diamètre du tube

autre

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

pour diamètre de câble jusqu'à

16...25 mm

Etanche

Oui

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

2

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser ou à griffe

nombre d'entrées

4

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

Longueur

71 mm

plombable

Non

à coupler/juxtaposer

Non

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

profondeur intérieure

40 mm

garnissage

sans

Diamètre raccord

67 mm

forme

rond

Sans halogène

Non

Traitement de surface

non traité

Modèle type

unique

Largeur

71 mm

Type de pose

mur creux

Couleur

jaune

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.