Modulo - boîte ronde à sceller - D=67mm - 1 poste - P40mm - entrée 2xD=16 + 4xD=20 + 2x25mm - bleu - distance entre supports : 60 mm - montage encastré
Modulo est une gamme innovante de Schneider Electric de boîtes à sceller qui s'adaptent entre elles pour des configurations en double ou en triple. Pour un grand confort d'installation, ces boitiers d'appareils sont faciles à mettre en place, comparables à un jeu de construction. Cette boîte ronde Modulo dispose d'une profondeur de 40mm. Cette boîte simple permet le raccordement d'appareils, pour un appareillage à griffes ou à vis. Ainsi, la mise en place de cette boîte de raccordement se fait simplement et rapidement. Encastrable, cette boîte bleue RAL 5015 dispose du nombre d'entrées de tubes suivants :
- 2 entrées défonçables pour 16 mm de diamètre,
- 2 entrées défonçables pour 25 mm de diamètre,
- 4 entrées défonçables pour 20 mm de diamètre.
Sans couvercle, cette boîte d'encastrement universelle dispose d'un diamètre de 67 mm.
Les boîtes à sceller Modulo s'assemblent entre elles pour former des configurations double ou triple, avec la simplicité d'un jeu de construction.
Modulo
pour voir vos prix et les stocks
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
conforme selon BS 4662
pour diamètre de câble jusqu'à
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
nombre de pôles de la borne
avec cloison
borne, position fixe
application spéciale
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
avec vis
avec blindage
fixation des appareils
fixation au crochet de luminaire
nombre d'entrées
profondeur
Etanche
matériau
maintien de fonction
plombable
à coupler/juxtaposer
Diamètre raccord
forme
sans halogène
type de construction
garnissage
Modèle type
couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane