Multifix - boîte ou pot d'encastrement - diamètre 67 mm - profondeur 50 mm - 1 poste
La boîte d'encastrement Multifix 1 poste permet de fixer vos appareillages muraux. Elle s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes. La boîte IMT35915 est de 50 mm de profondeur, 67 mm de diamètre et est de couleur blanc polaire. La boîte d'encastrement IMT35915 est fournie avec 2 vis métalliques. Cette boîte est livrée sans couvercle et est dotée de griffes métalliques assurant une accroche ferme à la cloison. La boîte d'encastrement IMT35915 est pourvue de 2 entrées défonçables de diamètre 16 mm et de 2 autres entrées de diamètre 20 mm. Elle est également dotée d'un système anti-rotation. Avec un indice de protection IP20, la boîte d'encastrement Multifix 1 poste est robuste et résistante aux chocs. Son système anti-rotation et ses griffes en métal permettent de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ces derniers assurent ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Ses bords sont arrondis afin d'assurer une pénétration fluide au moment de la pose. Un ajustement parfait au mur est assuré grâce aux pictogrammes se situant à l'arrière de la boîte. Cette boîte permet un gain de temps considérable lors de l'installation et limite tout risque de fissure. En fin de vie, les produits Multifix peuvent être soit démontés, soit broyés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Le boîtier est recyclable. La gamme d'appareillage Multifix est compatible avec les gammes d'appareillages de plusieurs marques notamment Schneider Electric à travers Unica. Nos capuchons clipsables IMT350(36-37-38) forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte. Nos conduits flexibles sans halogènes noirs Mureva flex sont aussi parfaitement adaptés.
La gamme Multifix est compatible avec toutes les gammes d'appareillages du marché. La forme des boîtiers Multifix est ergonomique. Ses bords arrondis permettent une pénétration facile. Ses griffes métalliques assurent un maintien robuste dans la cloison. Cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation et à sa rapidité d'installation.
Multifix
pour voir vos prix et les stocks
conforme selon BS 4662
degré de protection (NEMA)
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
finition du couvercle
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
traversée de boîtier par une tubulure
équipé d'une couronne rotative
tubulure
nombre de pôles de la borne
avec cloison
borne, position fixe
application spéciale
verrouillage de tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Etanche
avec vis
avec blindage
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation des appareils
nombre d'entrées
matériau
maintien de fonction
plombable
longueur
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
forme
sans halogène
Modèle type
largeur
couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane