Multifix - couvercle rond plein pour boîte D=67mm - fixation 2 vis

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 67 mm
  • forme rond

Multifix - couvercle rond plein - pour boîte D=67mm - fixation avec 2 vis - H67mmxL67mmxP6,5mm - pour boîte unique - blanc (RAL 9010) - matière : PS (polystyrène)

 
 

Détails du produit

Issu de la gamme Multifix Air de Schneider Electric, ce couvercle rond plein est compatible avec une boîte d'encastrement de 67 mm Les références Multifix Air sont les premières boîtes encastrables étanches du marché, avec une conception et accessoires comme ce couvercle de boîte favorisant un plus grand confort de mise en oeuvre et une grande qualité d'installation En effet, Multifix Air est une solution idéale, robuste et inventive qui permet des installations étanches à l'air Les boîtes à encastrer Multifix Air s'adaptent à tous les besoins, dans toutes les cloisons La fixation de ce couvercle pour boîte d'encastrement se fait facilement, à l'aide de 2 vis En polystyrène il est robuste et solide De forme ronde, il est destiné à une boîte unique et est de couleur blanche RAL 9010 Ce couvercle dépassant est compatible avec les boîtes d'encastrement de toutes les marques, y compris avec la gamme Multifix Plus de Schneider Electric

Multifix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

avec sortie de câble

Non

pour diamètre de boîte/boîtier

67...67 mm

avec vis

Oui

Type de fixation

couvercle à vis

Matériau

plastique

plombable

Non

Longueur

67 mm

forme

rond

Profondeur

6.5 mm

Sans halogène

Non

Modèle type

couvercle de montage

Largeur

67 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Multifix

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.