Boîte micro module R'BoD= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm avec 2 entrées sur la boîte et 2 entrées sur la poche . Boîte RT2012 dédiée à la domotique. Cloison sèche. Étanchéité à l'air. Étriers métalliques guidés et vis imperdables.
Programme pour la réglementation thermique 2012, pour cloison sèche et étanchéité à l’air.
IP20.
Tenue au fil incandescent 850 °C.
Réglages d’aplomb de l’appareillage 3 vis.
Vis à empreinte mixte acceptant la contrainte d’une perceuse.
Vis à pas rapide pour un montage instantané.
Étanchéité de 99.9 % à l’air (selon le rapport CSTB n° CAPE AT 14-081).
Solution de boîtes d'appareillage étanches à 99.9 % à l'air. Gamme conforme à la réglementation thermique RE2020. Facilement installables grâce à ses étriers métalliques guidés, à ses larges collerettes et à ses vis à empreinte mixte.
pour voir vos prix et les stocks
conforme selon BS 4662
degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
avec cloison
application spéciale
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation des appareils
nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
forme
sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane