Boîte complète de dérivation rectangulaire Batibox pour maçonnerie 120x120x40mm livrée avec couvercle, vis et écran anti-plâtre - avec entrées défonçables
Boîtes d'encastrement pour maçonnerie -- Dimensions extérieures boîtes : 120 x 120 x 40 mm- Dimensions couvercles : 140 x 140 mm - Livrées avec écran anti-plâtre (sauf réf. 0 892 71)
Boîtes complètes pour dérivation Rectangulaires avec entrées défonçables- Boîtes livrées avec couvercle et vis- Livrées avec écran anti-plâtre (sauf réf. 0 892 71) - Dimensions extérieures boîtes : 120 x 120 x 40 mm- Dimensions couvercles : 140 x 140 mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
couvercle transparent
tubulure
nombre de pôles de la borne
borne, position fixe
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
Etanche
avec vis
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
fixation du couvercle
pour le nombre d'inserts d'appareil
matériau
nombre d'entrées
maintien de fonction
plombable
longueur
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
forme
Traitement de surface
Modèle type
sans halogène
largeur
couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane