Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches D=85x40mm couvercle 100x100mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose mur creux
ICON

Boîte pour dérivation Batibox pour installation dans cloisons sèches D=85x40mm livrée avec vis et couvercle 100x100mm - avec fond défonçable (prédécoupé)

 
 

Détails du produit

Boîte de dérivation Batibox pour cloisons sèches
Livrée avec couvercle et vis
Dimensions extérieures boîte : Ø85x40mm
Dimensions couvercle : 100x100mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

couvercle de protection de construction

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

tubulure

sans

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

application spéciale

sans

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

autre

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

16...20 mm

avec vis

Oui

Etanche

Non

avec blindage

Non

section de conducteur max.

0 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

vissé

pour le nombre d'inserts d'appareil

0

nombre d'entrées

8

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

86 mm

à coupler/juxtaposer

Non

garnissage

sans

profondeur intérieure

38 mm

type de construction

boîte de jonction

Diamètre raccord

85 mm

forme

rond

Sans halogène

Oui

Traitement de surface

non traité

Modèle type

unique

Couleur

jaune

Largeur

83 mm

Type de pose

mur creux

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.