Connex 100X100X45 Np

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Type de pose faux plafond
ICON
 
 

Détails du produit

Connex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

profondeur

45...45 mm

Matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction

Longueur

100 mm

forme

carré

Couleur

gris

Largeur

100 mm

Type de pose

faux plafond

Info produit

Gamme

Connex

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.