Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modulo - Boîte de dérivation à sceller - 293 x 213 x 60 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)
Ce boîtier de dérivation Multifix Modulo dispose d'un poste et est de couleur bleue. Son boîtier peut être encastré. Cette boîte est vendue à l'unité. Avec un degré de protection IP20 très élevé, ce boitier est en PS (polystyrène), ce qui le rend très résistant.
Multifix
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
Degré de protection (NEMA)
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
verrouillage de tube en option
Finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
équipé d'une couronne rotative
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
tubulure
application spéciale
verrouillage de tube
nombre de pôles de la borne
avec cloison
borne, position fixe
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
profondeur
Etanche
pour diamètre du tube
avec vis
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
avec blindage
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
fixation des appareils
Nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
Longueur
À coupler/juxtaposer
plombable
Profondeur intérieure
Type de construction
garnissage
Traitement de surface
Forme
Sans halogène
Modèle type
Type de pose
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane