Multifix Plus - Boîte de dérivation multi-supports - 173 x 113 x 40 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)
Optez pour cette boîte de jonction multisupport Multifix Schneider Electric pour relie en toute sureté les câbles électriques aux appareils utilisés. Robuste, cette boîte de dérivation correspond aux plus hauts standards de qualité. Fiable, elle centralise les départs vers les différents appareils électriques. Ce boitier de distribution vous permettra d'établir vos connexions avec des capuchons de connexion pour relier les fils entre eux, ou des borniers, serre-fils ou dominos électriques. Ce boitier électrique encastrable convient parfaitement à tous les supports. Ses mesures sont les suivantes : 168x108x40 mm. De couleur bleue RAL 5015, il est livré d'office avec un couvercle de protection blanc, pour éviter de toucher les conducteurs accidentellement. Rapide à mettre en place, cette boîte à encastrer vous promet une installation électrique efficace, sans que vous soyez obligé de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique.
Multifix
pour voir vos prix et les stocks
conforme selon BS 4662
degré de protection (NEMA)
traversée de boîtier par une tubulure
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
équipé d'une couronne rotative
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
tubulure
application spéciale
verrouillage de tube
nombre de pôles de la borne
avec cloison
borne, position fixe
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
profondeur
pour diamètre du tube
Etanche
avec vis
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
avec blindage
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
fixation des appareils
nombre d'entrées
matériau
maintien de fonction
longueur
à coupler/juxtaposer
plombable
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
forme
sans halogène
Modèle type
largeur
Type de pose
couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane