Multifix - boîte dérivation multi-supports 175x175x45mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Multifix Plus - Boîte de dérivation multi-supports - 179 x 179 x 45 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)

 
 

Détails du produit

Cette boîte de dérivation multisupport Multifix Schneider Electric permet de relier en toute fiabilité les câbles électriques aux appareils que vous utilisez. Sûre et robuste, cette boîte de jonction correspond aux standards de qualité les plus exigeants. En effet, en toute sureté, elle centralise les départs vers les différents appareils électriques. Ce boitier électrique encastrable offre la possibilité d'établir vos connexions avec des connecteurs de fils ou des borniers. Cette boîte de distribution est adaptée à tous les supports. Elle mesure 175x175x45 mm. De couleur bleue RAL 5015, elle est fournie avec un couvercle de protection blanc. Très simple d'installation, ce boitier électrique vous promet une mise en place optimale, sans obligation de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique.

Multifix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

Degré de protection (NEMA)

1

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

verrouillage de tube en option

Non

finition du couvercle

sans

nombre d'embouts fournis

0

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

tubulure

sans

application spéciale

autre

verrouillage de tube

Non

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Non

borne, position fixe

Non

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

45...45 mm

entrée de l'arrière

Oui

Etanche

Non

pour diamètre du tube

20/25 mm

fixation au crochet de luminaire

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation du couvercle

vissé

fixation des appareils

visser

nombre d'entrées

0

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

Longueur

175 mm

plombable

Non

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

43 mm

type de construction

boîte de jonction

garnissage

sans

Diamètre raccord

67 mm

Traitement de surface

non traité

forme

carré

Sans halogène

Non

Modèle type

unique

Largeur

175 mm

Type de pose

encastré

Couleur

bleu

Info produit

Gamme

Multifix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.