Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Multifix Plus - Boîte de dérivation multi-supports - 246 x 181 x 50 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)
Afin de relier les fils aux appareils électriques en utilisation, cette boîte de jonction Multifix Schneider Electric permet de centraliser les départs vers les différents appareils électriques. Pour un gain de temps non négligeable dans votre quotidien, elle permet de connecter des fils supplémentaires à un réseau existant. Robuste, cette boîte de dérivation multisupport correspond aux plus hauts standards de qualité. Facile à utiliser, ce boitier de distribution vous permet d'effectuer vos connexions grâce à des capuchons de connexion, des borniers, serre-fils ou dominos électriques. Ce boitier électrique à encastrer est de couleur bleue RAL 5015 et est utilisable sur tous les supports, notamment les murs secs. Doté d'un poste, il mesure 240x175x45 mm et est livré avec un couvercle de protection blanc qui évitera le contact accidentel avec les conducteurs. Optez pour ce boitier d'appareil encastrable qui rend plus rapides vos installations électriques quotidiennes, en vous évitant de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique.
Multifix
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
application spéciale
verrouillage de tube
nombre de pôles de la borne
avec cloison
Classe de protection (IP)
profondeur
entrée de l'arrière
Etanche
pour diamètre du tube
fixation au crochet de luminaire
avec vis
fixation du couvercle
Nombre d'entrées
Matériau
Longueur
À coupler/juxtaposer
Profondeur intérieure
Type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
Forme
Sans halogène
Modèle type
Type de pose
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane