Boîte à encastrer pour luminaire de type applique Batibox avec couvercle - D=40 mm profondeur 40mm pour installation dans plaques de plâtre
Boite d'encastrement
Plaque de plâtre
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
tubulure
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
nombre de pôles de la borne
application spéciale
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
profondeur
avec vis
Etanche
avec blindage
fixation au crochet de luminaire
fixation du couvercle
pour le nombre d'inserts d'appareil
Matériau
nombre d'entrées
plombable
maintien de fonction
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
garnissage
type de construction
Diamètre raccord
Traitement de surface
forme
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane