Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte luminaire Batibox avec couvercle DCL pour point de centre D=65mm profondeur 50mm - livrée avec piton et obturateur de protection - bornes automatiques avec orientation à 45° - suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature
Boîtes d'encastrement pour maçonnerie - Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390- Equipées de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45° Pour point de centre
Boîtes luminaires équipées de couvercle DCL- Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1- Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390- Equipées de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45° Pour point de centre
Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon exigences de la norme NF C 15-100 Ø65 mm - profondeur 50mm- Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée- Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 892 43- Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
nombre de pôles de la borne
borne, position fixe
application spéciale
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
Nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
À coupler/juxtaposer
Profondeur intérieure
Type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
Forme
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme