Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte Eco Batibox point de centre DCL D=67mm profondeur 50mm livrée avec piton et obturateur de protection - suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature - spécialement adaptée pour les chantiers basse consommation
Programme Ecobatibox - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches - Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 892 43- Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de peinture- Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique- Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur- Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox- Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés- Large colerette, étriers de fixation rétractables- Volume de câblage optimum- Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable
Boîte luminaire DCLBoîte point de centre DCL - Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 Ø67 mm, profondeur 50 mm- Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 892 43- Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de peinture- Equipée de 4 entrée Ø16-20 mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle transparent
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
tubulure
nombre de pôles de la borne
équipé d'une couronne rotative
borne, position fixe
avec cloison
application spéciale
entrée de l'arrière
verrouillage de tube
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
Etanche
avec blindage
avec vis
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
nombre d'entrées
Matériau
Longueur
plombable
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
forme
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente