Boîtier Applique BlueBox DCL D.54 P.40

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Type de pose encastré
  • Modèle type unique

Boîtier d'applique Blue Box diamètre 54 mm profondeur 40 mm en polypropylène, avec pattes de fixation plastique, couvercle d'applique DCL, tenue au fil incandescent 850°C

 
 

Détails du produit

Blue box

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

couvercle de montage

traversée de boîtier par une tubulure

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

pour diamètre du tube

20/25 mm

avec blindage

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

Classe de protection (IP)

IP30

nombre d'entrées

4

Matériau

plastique

forme

rond

Traitement de surface

autre

avec vis

Oui

Diamètre raccord

54 mm

Sans halogène

Non

type de construction

prise d'appareil

Largeur

54 mm

Type de pose

encastré

Couleur

bleu

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

Etanche

Non

fixation du couvercle

vissé

fixation des appareils

visser

Longueur

54 mm

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

40 mm

Modèle type

unique

Info produit

Gamme

Blue box

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.