Couvercle DCL D= 85 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 85 mm
  • Diamètre raccord 85 mm
  • forme rond

Couvercle DCL D= 85 mm . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.

 
 

Détails du produit

Les couvercles DCL Ø 85 mm sont des accessoires essentiels pour les installations électriques. Voici quelques unes de leurs principales caractéristiques :
- Couvercle rigide recourbé : Ces couvercles sont conçus avec un design rigide et recourbé, ce qui les rend résistants et durables.
- Pré-maintien sans piton : L'un des avantages de ces couvercles est leur capacité de pré-maintien, ce qui signifie qu'ils peuvent être maintenus en place sans avoir besoin de pitons supplémentaires.
Ces couvercles sont destinés à être utilisés dans des installations électriques pour protéger et dissimuler les boîtes de dérivation. Leur design robuste les rend adaptés à une utilisation dans divers environnements. Ce pack comprend 10 couvercles, ce qui les rend pratiques pour les projets nécessitant plusieurs couvercles DCL Ø 85 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

pour longueur de boîte/boîtier

67 mm

pour diamètre de boîte/boîtier

67...67 mm

pour largeur de boîte/boîtier

67 mm

avec vis

Non

Type de fixation

couvercle à vis

Matériau

plastique

plombable

Non

Longueur

85 mm

Diamètre raccord

85 mm

forme

rond

Profondeur

39 mm

Sans halogène

Non

Modèle type

autre

Largeur

85 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.