Kit Boîte point de centre DCL- Eco Batibox

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Kit boîte Eco Batibox point de centre DCL comprenant 1 boîte point de centre Eco Batibox D=67mm profondeur 50mm et 1 douille DCL - avec étanchéité à l'air renforcée, spécialement adapté pour les chantiers basse consommation

 
 

Détails du produit

Kit boîte Ecobatibox point de centre DCL, comprenant :
- une boîte point de centre Ecobatibox Ø67mm profondeur 50mm- une douille DCL
Permet la réalisation de point de centre complet
Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox
Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
Volume de câblage optimum - Double entrée de câbles :
- 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)- 1 pour gaine
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

couvercle transparent

Non

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif

2

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif

0

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

finition du couvercle

couvercle avec crochet et borne

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

tubulure

sans

équipé d'une couronne rotative

Non

nombre de pôles de la borne

3

borne, position fixe

Oui

avec cloison

Non

application spéciale

sans

entrée de l'arrière

Oui

verrouillage de tube

Non

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre du tube

16/20 mm

avec vis

Oui

Etanche

Oui

pour diamètre de câble jusqu'à

1...2.5 mm

avec blindage

Non

section de conducteur max.

1.5 mm²

fixation au crochet de luminaire

Oui

pour le nombre d'inserts d'appareil

0

fixation du couvercle

encliqueté

nombre d'entrées

4

Matériau

plastique

plombable

Non

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

50 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

borne

Diamètre raccord

80 mm

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Non

forme

rond

Modèle type

unique

Couleur

autre

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.