Kit DCL Manchon Entraxe 74 et 100 + Douille, pour une installation flexible.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose construction en béton
  • forme rond
ICON

Kit DCL Manchon Entraxe 74 et 100 + Douille, pour une installation flexible. Ce kit offre une solution polyvalente pour les projets de construction, avec des composants de haute qualité conçus pour garantir une connexion sécurisée.

 
 

Détails du produit

Avec le Kit Dcl Manchon Entraxe 74&100 + Douille - CAP851570 vous choisissez une solution robuste et durable pour réserver un espace de réservation pour un pot de centre ou pour les descentes de cloisons directes. Il garantit une connexion solide et fiable tout en assurant une installation sécurisée, idéale pour les projets nécessitant une performance optimale et une durabilité à long terme.

Maxi predalle

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

fixation du couvercle

vissé

Longueur

120 mm

type de construction

boîte centrale

Largeur

120 mm

Type de pose

construction en béton

Couleur

blanc

forme

rond

Diamètre raccord

120 mm

finition du couvercle

couvercle avec crochet et borne

Matériau

plastique

Info produit

Gamme

Maxi predalle

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.