Kit boîte applique Eco Batibox - D54mm - profondeur 40mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type autre
  • Type de pose encastré

Kit de Boîte applique DCL de la gamme Eco Batibox - diamètre 54mm - profondeur 40mm

 
 

Détails du produit

Boîte luminaire Eco Batibox monoposte profondeur 40mm - Diamètre de perçage 54mm - Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6A - 250V - Livrée avec couvercle DCL et fiche DCL
La boîte Eco Batibox contient au moins 1/3 de matières recyclées, elle contribue à la diminution de l'impact carbone des constructions
La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l'air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.
Rapidité et simplicité d'installation grâce au guide de l'étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d'appui des étriers et des collerettes
Rigidité de la boîte à l'installationOuverture des membranes d'insertion des gaines facilitée par la languette détachableVis à empreinte mixte pour simplifier la mise en œuvre
Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Eco batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

3

équipé d'une couronne rotative

Non

application spéciale

sans

avec cloison

Non

borne, position fixe

Oui

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

1.5...1.5 mm

Etanche

Oui

avec vis

Oui

avec blindage

Non

section de conducteur max.

1.5 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

vissé

fixation des appareils

à griffe

nombre d'entrées

2

Matériau

plastique

à coupler/juxtaposer

Non

plombable

Non

profondeur intérieure

40 mm

garnissage

sans

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Diamètre raccord

54 mm

Traitement de surface

non traité

forme

rond

Modèle type

autre

Sans halogène

Oui

Couleur

noir

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Eco batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.