Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit boîte d'applique DCL R'BoD= 67 mm profondeur 40 mm avec douille E27 livré avec obturateur de protection IP44 évitant les projections de peinture. Couvercle rigide recourbé.
Programme pour la réglementation thermique 2012 et étanchéité A l'air.
Solution de boîtes d'appareillage étanches à 99.9 % à l'air. Gamme conforme à la réglementation environnementale RE2020. Facilement installables grâce à ses étriers métalliques guidés, à ses larges collerettes et à ses vis à empreinte mixte.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
nombre de pôles de la borne
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
avec cloison
borne, position fixe
pour diamètre du tube
application spéciale
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
Etanche
profondeur
fixation du couvercle
fixation des appareils
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
avec vis
avec blindage
Nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
Longueur
plombable
Type de construction
À coupler/juxtaposer
Profondeur intérieure
garnissage
Forme
Traitement de surface
Diamètre raccord
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Type de pose
Couleur
Multiple de vente
Code Douane