Lot 100 kits fin Piton L100 + Couv. DCL D120 + FD E27 C

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 120 mm
  • forme rond

Lot 100 kits fin Piton L100 + Couv. DCL D120 + FD E27 C

 
 

Détails du produit

Ce kit est composé d'un couvercle de finition DCL (code 601200), d'un piton 100 mm (code 750192) et d'une fiche douille DCL E27 COMPACTE (code 710150).
La nouvelle fiche douille DCL E27 COMPACTE est également brevetée : elle propose une fiche DCL intégrée au corps de la fiche douille et est réutilisable après son démontage pour câbler un luminaire.
Un QR code fixé sur le corps de la fiche douille renvoie à une notice d'utilisation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

avec vis

Oui

Type de fixation

couvercle à vis

Matériau

plastique

Diamètre raccord

120 mm

forme

rond

Sans halogène

Non

Modèle type

couvercle avec crochet et borne

Couleur

blanc

Info produit

Code Douane

85366990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.