Multifix Air DCL - boîte centre couv. affleurant, connect, douille, piton

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unique
  • forme rond
  • Type de pose encastré

Multifix Air DCL - boîte de centre avec couvercle affleurant, connecteur, prise d'éclairage douille E27, piton - boitier de plafond - H71mmxL71mmxP49mm - IP20 - fixation par vis - vert - système anti-rotation - 1 poste

 
 

Détails du produit

100 % étanche à l'air, la gamme Multifix Air de Schneider Electric correspond à des boîtes d'encastrement contribuant aux solutions d'efficacité énergétique passive du bâtiment Cela permet une réduction de 95 % des fuites d'air par rapport aux boîtes standards. En effet, ce boitier de plafond permet une installation étanche à l'air Tout terrain, cette boîte de centre est pourvue de longues vis pour s'adapter à tous les besoins et dans tous les plafonds (fixation simple et rapide par vis) Ce dispositif de connexion luminaire est livré avec couvercle affleurant et prise d'éclairage douille E27 D'autres équipements sont fournis : crochet, dispositif d'accrochage pré-monté, couvercle encastré, fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC et prise DCL IPX4 Grâce à 4 crans qui assurent une accroche parfaite dans toutes les cloisons, ce DCL bénéficie d'un système anti-rotation Robuste, la boîte est fiable et rigide, pour éviter les fissures Découvrez toute la gamme innovante Multifix Air, compatible avec les gammes d'appareillages de toutes les marques, et s'accordant parfaitement avec celles de Schneider Electric

Multifix air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

Degré de protection (NEMA)

1

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

couvercle borgne

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Non

borne, position fixe

Oui

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

pour diamètre de câble jusqu'à

16...25 mm

profondeur

49...49 mm

Etanche

Oui

pour diamètre du tube

20 mm

avec vis

Oui

fixation au crochet de luminaire

Oui

avec blindage

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser

nombre d'entrées

4

maintien de fonction

sans

Matériau

plastique

à coupler/juxtaposer

Non

plombable

Non

Longueur

71 mm

profondeur intérieure

49 mm

type de construction

boîte de jonction

Diamètre raccord

67 mm

Traitement de surface

non traité

garnissage

autre

Modèle type

unique

Largeur

71 mm

forme

rond

Sans halogène

Oui

Type de pose

encastré

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Multifix air

Multiple de vente

1

Code Douane

85366190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.