Multifix Air DCL - boîte d'applique couv. non affleurant

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Multifix Air - Boîte d'applique étanche à l'air - 1 poste - D= 67mm prof. 40mm - avec couvercle dépassant + connecteur DCL IPX4 - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 39 - système anti-rotation

 
 

Détails du produit

Provenant de la gamme Multifix Air de Schneider Electric, cette boîte d'applique sans échange d'air apporte une solution positive en matière d'efficacité énergétique passive du bâtiment (95 % des fuites d'air sont diminuées par rapport aux boîtes normales). Ce dispositif de connexion luminaire rendra possible le raccordement de luminaires à votre circuit électrique. Inédite, la gamme Multifix Air de Schneider Electric vous promet une installation simple par vissage. Les visses sont étudiées pour être plus longues, afin de convenir parfaitement à toutes les cloisons. Ce DCL avec couvercle dépassant est également fourni une prise DCL IPX4. Ce dispositif luminaire avec couvercle affleurant est doté d'un dispositif anti-rotation de par ses 4 crans qui offrent une tenue parfaite dans le mur. Fiable et solide, ce kit boîte murale étanche à l'air et avec tenue au feu ne se fissure pas.

Multifix air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

pour diamètre de câble jusqu'à

16...25 mm

profondeur

39...39 mm

Etanche

Oui

avec vis

Oui

fixation au crochet de luminaire

Non

nombre d'entrées

4

Matériau

plastique

à coupler/juxtaposer

Non

plombable

Non

Longueur

71 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

autre

Diamètre raccord

67 mm

forme

rond

Sans halogène

Oui

Modèle type

unique

Largeur

71 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Multifix air

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.