Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Multifix DCL - boîte de centre avec coll, couv. non affl, connect, fiche, douille - H71mmxL71mmxP49mm - IP20 - avec fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC, couv. dépassant, crochet, prise DCL IPX4, prise d'éclairage et douille E27, disp. d'accrochage
La gamme Multifix de Schneider Electric vous garantit une plus grande facilité de connexion, avec une fixation de ce DCL par vis et griffes. Ce dispositif de connexion luminaire conviendra parfaitement pour rattacher des luminaires à un circuit électrique. Il est comparable à une prise électrique en plus petit format. Prise électrique à 3 pôles, permet d'être invisible dans le plafond (encastrement sans fils apparents). Ce boitier de plafond avec couvercle dépassant, non affleurant, est aussi livré avec une prise d'éclairage douille E27. Les équipements fournis également avec cette boîte de centre sont les suivants : une prise DCL IPX4, un dispositif d'accrochage, un crochet, une fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC. Avec un poste, ce dispositif luminaire dispose d'un système anti-rotation. Le boitier est de couleur bleue RAL 5015, la pièce en plastique est blanche RAL 9010, pour se fondre parfaitement aux intérieurs.
Multifix
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
équipé d'une couronne rotative
tubulure
application spéciale
nombre de pôles de la borne
avec cloison
verrouillage de tube
Classe de protection (IP)
profondeur
Etanche
avec vis
fixation au crochet de luminaire
Matériau
À coupler/juxtaposer
Longueur
Type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Forme
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane