Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Point de centre DCL R'BoD= 67 mm profondeur 50 mm . Livré avec piton et obturateur de protection IP44 évitant les projections de peinture. Couvercle rigide recourbé + pré maintien sans piton.
Découvrez notre point de centre DCL R'Box de 67 mm de diamètre et 50 mm de profondeur, un produit essentiel pour vos installations électriques. Ce produit est vendu en lot de 10, offrant une solution économique et pratique pour les professionnels.
Chaque boîte est livrée avec un piton et un obturateur de protection IP44. Cet obturateur évite les projections de peinture lors de vos travaux, garantissant ainsi la propreté et l'intégrité de votre installation.
Le couvercle rigide recourbé de la R'Box assure un pré-maintien sans piton, facilitant ainsi son installation et son utilisation. De plus, le taraudage de la boîte accepte un système de fixation pouvant supporter jusqu'à 25 kg, offrant une grande flexibilité pour vos projets.
La connexion automatique de la R'Box est repérée par un code couleur Ph + N + Terre, permettant d'éviter les pannes et d'assurer une installation correcte et sécurisée.
Solution de boîtes d'appareillage étanches à 99.9 % à l'air. Gamme conforme à la réglementation environnementale RE2020. Facilement installables grâce à ses étriers métalliques guidés, à ses larges collerettes et à ses vis à empreinte mixte.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
nombre de pôles de la borne
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
avec cloison
borne, position fixe
application spéciale
pour diamètre du tube
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
Pour diamètre de câble jusqu'à
Etanche
profondeur
fixation du couvercle
fixation des appareils
section de conducteur max.
pour le nombre d'inserts d'appareil
avec vis
avec blindage
Nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
Type de construction
plombable
Longueur
À coupler/juxtaposer
Profondeur intérieure
garnissage
Forme
Diamètre raccord
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Type de pose
Couleur
Multiple de vente
Code Douane