Aimant de fixation pour boîte Batibox béton 600N couleur verte

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à une boîte d'encastrement Oui
  • adapté à une boîte centrale Non
  • type d'accessoire/pièce détachée autre
ICON

Aimant de fixation pour boîte d'encastrement Batibox pour béton 600N couleur verte - résine insensible aux agents décoffrants

 
 

Détails du produit

Aimant de fixation pour boîte d'encastrement Batibox pour béton
600 N couleur verte
Pour boîtes références 081940, 081941, 081942, 081985
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour boîte d'encastrement

adapté à une boîte d'encastrement

Oui

adapté à une boîte centrale

Non

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

85051990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.