Anneau d'adaptation pour faux-Plafond 960°

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose faux plafond
ICON

Anneau d'adaptation pour Faux-Plafond 960°C pour point de centre PREFABOX Petit et Grand Volume. Réglage automatique pour toutes les épaisseurs de faux-plafonds : BA10/13/26

 
 

Détails du produit

Prefabox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

convient pour épaisseur de mur/plaque

10...26 mm

Classe de protection (IP)

IP20

avec vis

Non

profondeur

35...35 mm

Etanche

Oui

nombre d'entrées

0

Matériau

autre

Longueur

150 mm

Diamètre raccord

85 mm

forme

rond

Sans halogène

Oui

Modèle type

unique

Largeur

150 mm

Couleur

rouge

Type de pose

faux plafond

Info produit

Gamme

Prefabox

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.