Boîte pieuvre pour point de centre Batibox D=85mm pour installation dans béton - peut recevoir les couvercles DCL - montage en dalle pleine avec couvercle de pose étanche ou couvercle réducteur et aimants
Boîtes d'encastrement DCL et dérivation pour béton - Montage en dalle pleine avec couvercle de pose étanche réf. 0 895 68 ou couvercle réducteur réf. 0 895 67 (ou réf. 0 895 69 pour réf. 0 895 51) et aimants réf. 0 819 70/90- Utilisable seule dans dalle béton- Dans prédalle, clipsable sur manchon réf. 0 895 51 ou directement sur manchon prédalle de Type-A et C- Emplacement pour montage du stick d'arrimage réf. 0 895 54 - Boîte Ø85 mm
Peut recevoir le couvercle DCL réf. 0 895 92 avec réducteur réf. 0 895 67 et le couvercle DCL réf. 0 895 91 sans réducteur- Possibilité de montage en pré-dalle 60 mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
Matériau
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane