Boîte simple Batibox pour béton 1 poste ou 2 modules - profondeur 58mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose construction en béton
ICON

Boîte simple Batibox pour banche béton 1 poste ou 2 modules profondeur 58mm diamètre 64mm - peut recevoir la bague référence 081960 pour un rattrapage d'aplomb - peut recevoir le couvercle DCL pour applique référence 089589

 
 

Détails du produit

Boîtes pour banche bétonBoîte simple- Pour montage :
- sur banche métallique avec aimants réf. 0 819 70/90- en coffrage bois seul, avec couvercle obturateur réf. 0 819 72- en association côte à côte avec couvercle de pose réf. 0 819 71 avec ou sans aimants- Entrées operculables 4 x Ø20 mm pour tube ICTA - 1 poste- Profondeur 58 mm- Fixation d'appareillage à griffe ou à vis avec bague réf. 0 819 60- Permet des associations côte-à-côte avec couvercle réf. 0 819 71- Peut recevoir le couvercle DCL pour applique réf. 0 895 89
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

finition du couvercle

sans

nombre de pôles de la borne

0

tubulure

sans

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

20...25 mm

pour diamètre du tube

20/25 mm

Etanche

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

section de conducteur max.

0 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser

nombre d'entrées

5

pour le nombre d'inserts d'appareil

2

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

84 mm

profondeur intérieure

58 mm

garnissage

sans

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Diamètre raccord

64 mm

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

forme

rond

Modèle type

unique

Couleur

gris

Largeur

78 mm

Type de pose

construction en béton

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.