Boîte universelle pour béton Batibox 1 poste associable - profondeur 58mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose construction en béton
ICON

Boîte universelle associable pour banche béton Batibox 1 poste profondeur 58mm D=64mm - montage seul, par calage ou dos à dos sur banche épaisseur 160, 180, 200mm - fixation d'appareillage par vis longues référence 080197 ou bague 081960

 
 

Détails du produit

Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement pour béton
Boîtes pour banche bétonBoîtes universelles associables- Montage seul, par calage ou dos à dos sur banche épaisseur, 160, 180, 200 mm- Positionnement des boîtes sur banches- avec aimant seul réf. 0 819 90- par calage en associant 2 boîtes dos à dos et aimant réf. 0 819 70 ou par ajout du couvercle réf. 0 819 72 sur une des boîtes- Boîtes permettant la composition de boîtes multipostes par association - Grand carré 80 x 80 mm- Utiliser deux boîtes pour un grand carré double 80 x 151 mm- Utiliser trois boîtes pour un grand carré triple 80 x 222 mm- 1 poste- Profondeur 58 mm- Permet aussi des associations côte à côte avec couvercle réf. 0 819 71- Fixation d'appareillage par vis longues réf. 0 801 97 ou avec bague réf. 0 819 60- Entrées operculables 4 x Ø20 mm pour tube ICTA, 2 x Ø25 mm traversant pour tube IRL- Peut recevoir les couvercles DCL
Utiliser deux boîtes pour un grand carré double 80 x 151 mm - Utiliser trois boîtes pour un grand carré triple 80 x 222 mm- 1 poste- Profondeur 58 mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

finition du couvercle

sans

nombre de pôles de la borne

0

tubulure

sans

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre du tube

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à

20...25 mm

Etanche

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

section de conducteur max.

0 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser

nombre d'entrées

6

pour le nombre d'inserts d'appareil

2

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

78 mm

profondeur intérieure

58 mm

garnissage

sans

type de construction

boîte de jonction

Diamètre raccord

64 mm

Traitement de surface

non traité

forme

rond

Sans halogène

Oui

Modèle type

unique

Largeur

71 mm

Couleur

gris

Type de pose

construction en béton

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.