Couv. Sortie D.68mm pour résa SPOT HALOX D.100mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 68 mm
  • forme rond

Couvercle Sortie diamètre 68mm pour boîte de réservation HALOX diamètre 100mm

 
 

Détails du produit

Prefabox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

pour diamètre de boîte/boîtier

100...100 mm

avec vis

Non

Type de fixation

couvercle enfichable

Matériau

plastique

Diamètre raccord

68 mm

forme

rond

Sans halogène

Oui

Modèle type

couvercle de montage

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Prefabox

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.