Couvercle PREFABOX Descente réhausse

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 200 mm
  • forme autre
ICON

Couvercle de pose réhaussé pour pots de descente PREFABOX avec pattes de clouage

 
 

Détails du produit

Prefabox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

avec vis

Non

Sans halogène

Non

Modèle type

couvercle de montage

Largeur

60 mm

Longueur

200 mm

forme

autre

Profondeur

10 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Prefabox

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.