Couvercle de pose Batibox béton pour boîte de descente rectangulaire

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 156 mm
  • forme autre
ICON

Couvercle de pose pour boîte de descente rectangulaire Batibox pour installation dans béton - usage en intérieur

 
 

Détails du produit

Couvercle de pose pour boîte de descente rectangulaire Batibox pour béton
À associer à la boîte de descente béton Legrand 089542
Dimensions du couvercle : 40mm x 156mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

avec sortie de câble

Non

Modèle type

autre

Largeur

40 mm

Couleur

gris

avec vis

Non

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

plombable

Non

Longueur

156 mm

forme

autre

Profondeur

15 mm

Sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.