Couvercle de pose standard PREFABOX col.

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 200 mm
  • forme autre
ICON

Couvercle de pose standard pour pots de descente PREFABOX avec collerette d'appui

 
 

Détails du produit

Prefabox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

avec vis

Non

Modèle type

couvercle de montage

Largeur

60 mm

Longueur

200 mm

forme

autre

Profondeur

10 mm

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Prefabox

Multiple de vente

1

Code Douane

39235090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.