En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIB
Piton P100 zingué longueur 85 mm
Réf Rexel : SIBP0039802
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIB
Piton P80 zingué longueur 75 mm
Réf Rexel : SIBP0029803
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix DCL, fiche 2P+T 6A 250VCA pour connexion luminaire définitif
Réf Rexel : SCHALB68005
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BLM DISTRIBUTION
Couvercle de finition DCL diam.120 mm
Réf Rexel : BLI601200
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BLM DISTRIBUTION
Couvercle d'applique DCL D.85 mm
Réf Rexel : BLI600800
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise TV-R-SAT 1 câble dooxie finition blanc
Réf Rexel : LEG600353
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Lot de 50 prises de courant 2P+T Surface dooxie 16A finition blanc
Réf Rexel : LEG600635
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Piton CAPRI L = 85 mm
Réf Rexel : CAP494110
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix DCL, piton non isolé L = 35 mm pour boîte de centre
Réf Rexel : SCHALB71893
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 2 rang de 8 mod - blanc anti
Réf Rexel : SCHNU171820
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 39259010 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.