Pot de descente Nemo petit volume de 270 cm³ nu à poinçonner

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type unique
  • Type de pose construction en béton
ICON

Pot de descente Nemo petit volume de 270 cm³ nu à poinçonner, prêt à être personnalisé selon vos besoins. Ce pot offre une grande flexibilité d'utilisation, permettant de l'adapter à diverses applications grâce à sa conception robuste.

 
 

Détails du produit

Avec le pot de descente nemo nu à poinçonner - CAP492010 choisissez une solution robuste, fiable et facils à installer pour toutes vos besoin de conception de pieuvre electrique et de reservation de descente pour cloison.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

pour diamètre du tube

20/25 mm

profondeur

40...40 mm

nombre d'entrées

4

Matériau

plastique

Longueur

204 mm

type de construction

boîte de jonction

forme

rectangulaire

Diamètre raccord

20 mm

Modèle type

unique

Largeur

65 mm

Couleur

noir

Type de pose

construction en béton

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.