Applique et plafonnier Leds C4 Applique et plafonnier Leds C4 (435 produits)


Applique murale LED,E27 2,3W + Max. 15W 2700K CRI92 137lm ON-OFF Nickel satiné Acier
LEDS C4
Applique murale Metrica Shade Reader LED,E27 2,3W + Max. 15W 2700K CRI92 137lm ON-OFF 100-240V IP20 Nickel satiné Acier + Aluminium
Applique de plafond E27 Max. 15W
LEDS C4
Applique de plafond Miso d=433mm E27 Max. 15W 100-240V IP20 Blanc Acier
Applique de plafond LED 20W SW 2700-3000-4000K CRI92 1258lm PHASE CUT
LEDS C4
Applique de plafond Caprice d=330mm LED 20W SW 2700-3000-4000K CRI92 1258lm PHASE CUT 220-240V IP23 Or Acier
Applique murale LED,E27 2,3W + Max. 15W 2700K CRI92 137lm ON-OFF Noir Acier
LEDS C4
Applique murale Metrica Shade Reader LED,E27 2,3W + Max. 15W 2700K CRI92 137lm ON-OFF 100-240V IP20 Noir Acier + Aluminium
Applique murale GU10 Max. 8W
LEDS C4
Applique murale Simply GU10 Max. 8W 100-240V IP20 Noir Acier + Aluminium
Applique murale G9 Max. 6W
LEDS C4
Applique murale Ges Deco Square G9 Max. 6W 100-240V IP20 Blanc Plâtre
Applique murale E27 Max. 15W
LEDS C4
Applique murale Metrica Shade E27 Max. 15W 100-240V IP20 Noir Acier + Aluminium
Applique de plafond E27 Max. 15W
LEDS C4
Applique de plafond Miso d=433mm E27 Max. 15W 100-240V IP20 Noir Acier
Applique murale LED,E27 2,3W + Max. 15W 2700K CRI92 137lm ON-OFF
LEDS C4
Applique murale Metrica Shade Extend Reader LED,E27 2,3W + Max. 15W 2700K CRI92 137lm ON-OFF 100-240V IP20 Nickel satiné Acier + Aluminium
Projecteur et spot GU10 3 x Max. 8W
LEDS C4
Projecteur et spot Simply 3 bodies GU10 3 x Max. 8W 100-240V IP20 Blanc Acier + Aluminium
Applique murale LED 5,7W 3000K CRI80 271lm ON-OFF
LEDS C4
Applique murale Kub LED 5,7W 3000K CRI80 271lm ON-OFF 100-240V IP20 Blanc Aluminium
Applique de plafond E27 Max. 15W
LEDS C4
Applique de plafond Miso d=433mm E27 Max. 15W 100-240V IP20 Blanc Acier
Projecteur et spot GU10 Max. 8W
LEDS C4
Projecteur et spot Simply 1 Body GU10 Max. 8W 100-240V IP20 Blanc Acier + Aluminium
Applique murale LED 8,6W 2700K CRI80 350lm ON-OFF
LEDS C4
Applique murale Drone Single LED 8,6W 2700K CRI80 350lm ON-OFF 100-277V IP20 Blanc Aluminium
Applique de plafond LED 68,5W SW 2700-3000-4000K CRI92 3159lm DALI-2/PUSH
LEDS C4
Applique de plafond Spark Triplex D=390mm + D=240mm + D=140mm LED 68,5W SW 2700-3000-4000K CRI92 3159lm DALI-2/PUSH 220-240V IP20 Noir Acier
Applique murale E27 Max. 15W
LEDS C4
Applique murale Metrica Shade E27 Max. 15W 100-240V IP20 Nickel satiné Acier + Aluminium
Applique de plafond LED 39,6W SW 2700-3000-4000K CRI92 3072lm PHASE CUT
LEDS C4
Applique de plafond Caprice d=520mm LED 39,6W SW 2700-3000-4000K CRI92 3072lm PHASE CUT 220-240V IP23 Noir Acier
Applique murale GU10 2 x Max. 8W
LEDS C4
Applique murale Pipe GU10 2 x Max. 8W 100-240V IP23 Noir Acier + Aluminium
Applique murale LED 8,6W 2700K CRI80 350lm ON-OFF
LEDS C4
Applique murale Drone Single LED 8,6W 2700K CRI80 350lm ON-OFF 100-277V IP20 Brun Aluminium
Applique murale E14 2 x Max. 9W
LEDS C4
Applique murale Trip Double d=460mm / d=460mm E14 2 x Max. 9W 100-240V IP20 Noir + Or Acier + Aluminium
Applique de plafond LED 28W SW 2700-3000-4000K CRI92 2035lm PHASE CUT
LEDS C4
Applique de plafond Levels 1 Body D=220mm LED 28W SW 2700-3000-4000K CRI92 2035lm PHASE CUT 220-240V IP20 Noir Acier
Applique murale LED 18,8W 2700K CRI92 358lm PHASE CUT
LEDS C4
Applique murale Prolix LED 18,8W 2700K CRI92 358lm PHASE CUT 220-240V IP20 Or mat Aluminium
Applique murale LED,E27 2,4W + Max. 15W 2700K CRI92 150lm ON-OFF
LEDS C4
Applique murale Hall Slim Screen Left LED,E27 2,4W + Max. 15W 2700K CRI92 150lm ON-OFF 100-240V Blanc Aluminium