Applique et plafonnier Nordlux Applique et plafonnier Nordlux (231 produits)


Plafonnier - VIVIENNE - Textile - Noir - E27
NORDLUX
Plafonnier - VIVIENNE - Matière Textile - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 15W Max. - 2 ans garantie
STAY  Applique Murale  Noir LED Intégrée 14,5W 700lm 2700K
NORDLUX
STAY est une applique murale Noire avec un port USB au pied de la lampe. Ce modèle a remporté le RedDot award 2020. LED Intégrée 14,5W, 700 lumens, Température de couleur 2700Kelvin, Garantie 5ans LED
Plafonnier - FOAM -  Plastique - Blanc -  E27
NORDLUX
Plafonnier FOAM - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 2X55W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - NIMAL - Verre - Noir -  E14
NORDLUX
Applique murale NIMAL - Matière Verrerie - Couleur Noir - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 25W Max. - 2 ans garantie
Plafonnier - ALTON - Verre - Laiton -  E27
NORDLUX
Plafonnier ALTON - Matière Verrerie - Couleur Laiton - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 25W Max. - 2 ans garantie
Surface spot - LANDON 14 - Métal - Noir - LED Module Incl.
NORDLUX
Surface spot LANDON 14 - Matière Métal - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 6,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 600 - 2700K
Applique murale - FOAM -  Plastique - Blanc -  E27
NORDLUX
Applique murale FOAM - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 55W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - NIMAL - Verre - Laiton -  E14
NORDLUX
Applique murale NIMAL - Matière Verrerie - Couleur Laiton - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 25W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - WILMER - Métal - Noir - E14
NORDLUX
Applique murale WILMER - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 40W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - MIB 6 - Métal - Noir -  GU10
NORDLUX
Applique murale MIB 6 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 8W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - STAY - Aluminium - Noir -  E27
NORDLUX
Applique murale STAY - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie
Plafonnier - MIB - Métal - Blanc -  GU10
NORDLUX
Plafonnier MIB - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 8W Max. - 2 ans garantie
Plafonnier - MIB - Métal - Noir -  GU10
NORDLUX
Plafonnier MIB - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 8W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - STRAP 15 - Métal - Noir -  GU10
NORDLUX
Applique murale STRAP 15 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 8W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - STRAP 15 - Métal - Blanc -  GU10
NORDLUX
Applique murale STRAP 15 - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 8W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - THEO - Métal - Noir -  GU10
NORDLUX
Applique murale THEO - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 35W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - EIK - Métal - Blanc -  GU10
NORDLUX
Applique murale EIK - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 35W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - ANGLE 11 - Métal - Noir -  GU10
NORDLUX
Applique murale ANGLE 11 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 25W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - DARCI - Métal - Noir -  E14
NORDLUX
Applique murale DARCI - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E14 - 25W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - GRANT - Verre - Noir -  E14
NORDLUX
Applique murale GRANT - Matière Verrerie - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E14 - 40W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - GRANT - Verre - Laiton -  E14
NORDLUX
Applique murale GRANT - Matière Verrerie - Couleur Laiton - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E14 - 40W Max. - 2 ans garantie
Plafonnier - ORBIFORM - Verre - Laiton -  E27
NORDLUX
Plafonnier ORBIFORM - Matière Verrerie - Couleur Laiton - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie
Plafonnier - ALTON - Verre - Noir -  E27
NORDLUX
Plafonnier ALTON - Matière Verrerie - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 25W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - FLEUR - Métal - Beige -  E14
NORDLUX
Applique murale FLEUR - Matière Métal - Couleur Beige - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E14 - 15W Max. - 2 ans garantie