Applique et plafonnier d'extérieur Theben Applique et plafonnier d'extérieur Theben (8 produits)


Applique LED S 8,5W en aluminium anodisé avec detecteur
THEBEN
Applique LED S 8,5W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium
Applique LED SU 14W en aluminium anodisé avec detecteur
THEBEN
Applique LED SU 14W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm +475 lm. Interconnectable 868 MHz. Aluminium
Applique LED SL 8,5W en aluminium anodisé
THEBEN
Applique LED SL 8,5W. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium
Applique LED SUL 14W  en aluminium anodisé
THEBEN
Applique LED SUL 14W. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm +475 lm. Interconnectable 868 MHz. Aluminium
Applique LED UDL 11,5W  en aluminium anodisé
THEBEN
Applique LED UDL 11,5W. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 2 X 475 lm. Interconnectable 868 MHz. couleur 3000K, 760 lm. Couleur aluminium
Applique LED U 8,5W en aluminium anodisé avec detecteur
THEBEN
Applique LED U 8,5W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium
Applique LED UD 11,5W en aluminium anodisé avec detecteur
THEBEN
Applique LED UD 11,5W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 2 X 475 lm. Interconnectable 868 MHz. couleur 3000K, 760 lm. Couleur aluminium
Applique LED UL 8,5W  en aluminium anodisé
THEBEN
Applique LED UL 8,5W. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium