Applique salle de bains Nordlux Applique salle de bains Nordlux (24 produits)


Applique murale - OTIS 40 - Aluminium - Blanc - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale OTIS 40 - Matière Aluminium - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 14W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 1300 - 3000K
Applique murale - HESTER -  Plastique - Blanc - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale HESTER - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 9W,5 Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 900 - 3000K
Applique murale - MARLEE - Métal - Noir - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale MARLEE - Matière Métal - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 8W,9W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 800 - 3000K
Applique murale - MARLEE - Métal - Blanc - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale MARLEE - Matière Métal - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 8W,9W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 800 - 3000K
Applique murale - TANGENS - Verre - Acier Brossé -  E14
NORDLUX
Applique murale TANGENS - Matière Verrerie - Couleur Acier Brossé - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 40W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - TANGENS Double - Verre - Acier Brossé -  E14
NORDLUX
Applique murale TANGENS Double - Matière Verrerie - Couleur Acier Brossé - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 2X25W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - TANGENS - Verre - Chromé -  E14
NORDLUX
Applique murale TANGENS - Matière Verrerie - Couleur Chromé - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E14 - 2X25W Max. - 2 ans garantie
Applique murale - HESTER -  Plastique - Noir - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale HESTER - Matière Plastique - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 9W,5 Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 900 - 3000K
Applique murale - MARLEE - Aluminium - Noir - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale MARLEE - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP44 - Vol 220-240 - LED Module Incl. - 5 ans garantie LED - Lumen 1000 - 3000K
Applique murale double - Virelle 50 - Matière plastique - Noir - LED Intégré
NORDLUX
Applique murale double - Virelle 50 - Matière plastique - Couleur Noir - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 12W - 5 ans garantie LED - Lumen 800 - Kelvin 3000/4000
Applique murale - Cavara - Matière plastique - Noir - LED Intégré
NORDLUX
Applique murale - Cavara - Matière plastique - Couleur Noir - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 11W - 5 ans garantie LED - Lumen 800 - Kelvin 3000/4000
Applique murale - MARLEE - Métal - Chromé - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale MARLEE - Matière Métal - Couleur Chromé - IP44 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 8,9W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 800 - 3000K
Applique murale - IP S13 60 - Métal - Acier Brossé - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale IP S13 60 - Matière Métal - Couleur Acier Brossé - IP44 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 7,2W Max. - 2 ans garantie - 3000K
Applique murale - IP S13 40 - Métal - Acier Brossé - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale IP S13 40 - Matière Métal - Couleur Acier Brossé - IP44 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 6,2W Max. - 2 ans garantie - 3000K
Applique murale - OTIS 60 - Aluminium - Chromé - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale OTIS 60 - Matière Aluminium - Couleur Chromé - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 17W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 1650 - 3000K
Applique murale - HELVA -  Plastique - Noir - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale HELVA - Matière Plastique - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie LED - Lumen 900 - 3000K
Applique murale - OTIS 40 - Aluminium - Blanc - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale OTIS 40 - Matière Aluminium - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 17W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 1650 - 3000K
Applique murale - HELVA -  Plastique - Blanc - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale HELVA - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 9W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 900 - 3000K
Applique murale double - Virelle 50 - Matière plastique - Laiton - LED Intégré
NORDLUX
Applique murale double - Virelle 50 - Matière plastique - Couleur Laiton - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 12W - 5 ans garantie LED - Lumen 800 - Kelvin 3000/4000
Applique murale double - Virelle 32 - Matière plastique - Noir - LED Intégré
NORDLUX
Applique murale double - Virelle 32 - Matière plastique - Couleur Noir - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 8W - 5 ans garantie LED - Lumen 800 - Kelvin 3000/4000
Applique murale - Cavara - Matière plastique - Laiton - LED Intégré
NORDLUX
Applique murale - Cavara - Matière plastique - Couleur Laiton - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 11W - 5 ans garantie LED - Lumen 800 - Kelvin 3000/4000
Applique murale double - Virelle 32 - Matière plastique - Laiton - LED Intégré
NORDLUX
Applique murale double - Virelle 32 - Matière plastique - Couleur Laiton - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 8W - 5 ans garantie LED - Lumen 800 - Kelvin 3000/4000
Applique murale - IP S13 60 - Métal - Blanc - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale IP S13 60 - Matière Métal - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 7,2W Max. - 2 ans garantie - 3000K
Applique murale - SJAVER -  Plastique - Blanc - LED Module Incl.
NORDLUX
Applique murale SJAVER - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 14,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 1350 - 3000K/4000K