Aspiration centralisée VCI AJ Group Aspiration centralisée VCI AJ Group (276 produits)


Raccord de prise avec garde platre, manchon et coude court
VCI AJ GROUP
Raccord de prise avec garde platre, manchon et coude court (entraxe de fixation à 42 ou 97mm selon modèle de prises)
Centrale d'aspiration 1850W + double filtre
VCI AJ GROUP
Centrale d'aspiration 1850W+double filtre/cône(1 moteur, 3 turbines, refroid ind de l'air aspiré de type Bypass, 240V/8.5A, 3620mmCE, 52.7L/s,relais transfo 24V BT, 1 ps, 1 op, rétract en 12m, pour une surf max 350m2, prise la+éloignée 50m)
Centrale d'aspiration 1550W + double filtre
VCI AJ GROUP
Centrale d'aspiration 1550W+double filtre et cône (1 moteur, 3 turb, refroid indép de l'air aspiré de type Bypass, 240V/7A, 3480mmCE, 44.7L/s, relais transfo 24V BT, 1 op, rétract en 9m, pour une surf max 160m2, prise la+éloignée 30m)
Centrale d'aspiration 1550W + double filtre
VCI AJ GROUP
Centrale d'aspiration 1550W+double filtre/cône(1 moteur, 3 turbines, refroid indép de l'air aspiré de type Bypass, 240V/7A, 3480mmCE, 44.7L/s, relais transfo 24V BT, 1 ps, 1 op, rétract en 9m, pour une surf max 220m2, prise la+éloignée 30m)
Ensemble d'accessoires contact 10M
VCI AJ GROUP
Ensemble d'accessoires Flexible contact (Flexible 10m, canne télescopique, jeu de brosses, supports accessoires)
Ensemble d'accessoires marche/arrêt 10M
VCI AJ GROUP
Ensemble d'accessoires Flexible à poignée marche/arrêt (Flexible 10m marche/arrêt, canne télescopique, jeu de brosses, supports accessoires)
Ensemble d'accessoires marche/arrêt 9M
VCI AJ GROUP
Ensemble d'accessoires Flexible à poignée marche/arrêt (Flexible 9m marche/arrêt, canne télescopique, jeu de brosses, supports accessoires)
Kit d'installation pour 3 prises
VCI AJ GROUP
Kit d'installation pour 3 p (20m de PVC, 9 coudes 90° F/F, 2 T 90°, 6 coudes 45°F/F, 10 manchons, 12 colliers, 25m de fil bas voltage, 40 colliers serre-fil, 1 colle 60ml, 1 manuel) / prise et contre prise non incluses / barre de PVC de 2m
Prise PVC rectangulaire porte ronde 8 X 12.3 cm blanche
VCI AJ GROUP
Prise RUSTIQUE PVC rectangulaire porte ronde 8 X 12.3 cm blanche (à rajouter le raccord de prise V55C)
Prise PVC rectangulaire 8 X 12,2 cm blanche
VCI AJ GROUP
Prise DESIGN PVC rectangulaire 8 X 12,2 cm blanche (à rajouter le raccord de prise V55C)
Prise inox extra-plate 8.1 x 9.6 cm
VCI AJ GROUP
Prise INOX extraplate 8.1 x 9.6 cm (à rajouter le raccord de prise V91C)
Trappe aspirante de cuisine blanche livrée avec flexible
VCI AJ GROUP
Trappe aspirante de cuisine blanche avec flex de 75cm, colliers de serrage et coude de départ. Intégrée dans la plinthe d'un meuble, vous balayez vers la trappe. Pratique pour les miettes de la cuisine ou les cheveux de la salle de bain.
Prise PVC carrée 8.9 X 8.9 cm blanche
VCI AJ GROUP
Prise CONTEMPORAINE PVC carrée 8.9 X 8.9 cm blanche (à rajouter le raccord de prise V55C)
Filtre cartouche lavable
VCI AJ GROUP
Filtre cartouche lavable D= int : 70mm, D= ext : 117mm, hauteur : 197mm. La double filtration située au-dessus de l'entrée des poussières épure l'air rejeté et non l'air aspiré . A dépoussiérer à sec ou à l'eau selon utilisation.
Prise de service complète
VCI AJ GROUP
Prise de service (se monte directement dans le coude court, livré avec)