Autre fil et câble sans halogène Fils et Câbles Rexel Autre fil et câble sans halogène Fils et Câbles Rexel (121 produits)


Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 2,5 vert-jaune couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 2,5 vert-jaune couronne de 100m de classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 1,5 vert-jaune couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 1,5 vert-jaune couronne de 100m de classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 2,5 bleu couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 2,5 bleu couronne de 100m de classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 1,5 bleu couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 1,5 bleu couronne de 100mde classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 1,5 noir couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 1,5 noir couronne de 100m de classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 2,5 rouge couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 2,5 rouge couronne de 100m de classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 1,5 rouge couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 1,5 rouge couronne de 100mde classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 6 mm2 vert-jaune couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 6 mm2 vert-jaune couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 2,5 noir couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 2,5 noir couronne de 100m de classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 noir couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 noir couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 6 mm2 bleu couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 6 mm2 bleu couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 6 mm2 noir couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 6 mm2 noir couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 vert-jaune couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 vert-jaune couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 2,5 mm2 rouge couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 2,5 mm2 rouge couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 2,5 mm2 noir couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 2,5 mm2 noir couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 2,5 mm2 bleu couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 2,5 mm2 bleu couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 bleu couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 bleu couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 rouge couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 rouge couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 2,5 mm2 vert-jaune couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 2,5 mm2 vert-jaune couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 6 mm2 rouge couronne de 100m
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 6 mm2 rouge couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble souple H07ZZ-F cuivre 3G1,5 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble d'alimentation en énergie souple sans halogène polyvalent pour installations permanentes ou temporaires, 750V H07ZZ-F cuivre 3G1,5 mm² à la coupe. Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour applications dans les ERP et IGH.
Câble souple H07ZZ-F cuivre 3G2,5 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble d'alimentation en énergie souple sans halogène polyvalent pour installations permanentes ou temporaires, 750V H07ZZ-F cuivre 3G2,5 mm² à la coupe. Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour applications dans les ERP et IGH.
Câble souple H07ZZ-F cuivre 5G2,1 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble d'alimentation en énergie souple sans halogène polyvalent pour installations permanentes ou temporaires, 750V H07ZZ-F cuivre 5G2,1 mm² à la coupe. Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour applications dans les ERP et IGH.
Câble souple H07ZZ-F cuivre 5G2,5 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble d'alimentation en énergie souple sans halogène polyvalent pour installations permanentes ou temporaires, 750V H07ZZ-F cuivre 5G2,5 mm² à la coupe. Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour applications dans les ERP et IGH.