Ballon stockage ECS Panasonic Ballon stockage ECS Panasonic (20 produits)


Ballon ECS Acier inoxydable 192L avec vanne 3 voies incluse
PANASONIC
Ballon Eau Chaude Sanitaire fabriqué en Acier inoxydable d'une capacité de 192L avec vanne 3 voies incluse
Ballon tampon de 100L acier inoxydable 4 piquages
PANASONIC
Ballon tampon doté d'une capacité de 100L fabriqué en acier inoxydable avec 4 piquages
Ballon Eau Chaude Sanitaire acier inoxydable 192L
PANASONIC
Ballon Eau Chaude Sanitaire fabriqué en acier inoxydable avec une capacité de 192L
Ballon ECS 167L acier émaillé sans vanne 3 voies
PANASONIC
Ballon Eau Chaude Sanitaire 167L en acier émaillé - Avec vanne 3 voies non incluse
Ballon tampon 194L acier inoxydable 4 piquages
PANASONIC
Ballon tampon doté d'une capacité de 194L fabriqué en acier inoxydable avec 4 piquages
Ballon tampon 252L acier inoxydable 4 piquages
PANASONIC
Ballon tampon doté d'une capacité de 252L fabriqué en acier inoxydable avec 4 piquages
Ballon Combo acier inoxydable ECS 230L + Tampon 60L
PANASONIC
Ballon Eau Chaude Sanitaire d'une capacité de 230L fabriqué en Acier inoxydable et combiné à un ballon tampon d'une capacité de 60L
Housse d'isolation pour ballon tampon 500 L (PAW-BC50FAE)
PANASONIC
Housse d'isolation pour ballon tampon 500 litres. Compatible avec modèle PAW-BC50FAE
Ballon ECS 200L acier émaillé pour EcoFleX
PANASONIC
Ballon ECS 200 litres pour EcoFleX CU-4WZ90CBE5 - Acier émaillé - Classe A - Anode magnésium